Motion
40-2 OL

Renold
40-2 OL

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151373
No. Fabricante 40-2 OL
Price$29.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
40-2 OL

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151373
No. Fabricante 40-2 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$29.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    30.8 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    7.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    11.2 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.55 mm
  • Diámetro del pasador
    3.97 mm
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Paso transversal
    14.38 mm
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900531852

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 ENLACE DE CORRECCIÓN