Motion
41 OL

Renold
41 OL

Eslabón desplazado - 41 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151376
No. Fabricante 41 OL
Precio7.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
41 OL

Eslabón desplazado - 41 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151376
No. Fabricante 41 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.571 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.246 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.39 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900533740

Descripción general

Descripción del fabricante
41 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo