Motion
60A1X10 pies RIV

Renold
60A1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151378
No. Fabricante 60A1X10 ft RIV
Precio28.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
60A1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151378
No. Fabricante 60A1X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.67/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    25.3 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Resistencia a la tensión
    31300 N
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900731795

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo