Motion
80-2 OL

Renold
80-2 OL

Eslabón desplazado - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151381
No. Fabricante 80-2 OL
Precio63.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
80-2 OL

Eslabón desplazado - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151381
No. Fabricante 80-2 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    61.9 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.25 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Paso transversal
    29.29 mm
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900538998

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like