Motion
100A1X10 pies RIV

Renold
100A1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151383
No. Fabricante 100A1X10 ft RIV
Precio91.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
100A1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151383
No. Fabricante 100A1X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    39.7 mm
  • Anchura interior
    18.9 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.06 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    87000 N
  • Peso
    2.71 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +60 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900731245
  • Capacidad de carga de trabajo
    5060 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
100 CADENA DE RODILLO RIV
  • La forma de la placa de enlace Renold y los perfiles de los orificios se modelan por ordenador para optimizar la distribución de la tensión para un mayor rendimiento de fatiga
  • Los orificios con deriva de bola evitan que las grietas se esparzan, lo que garantiza que la prensa de calidad se ajuste a tolerancias que minimizan el desgaste
  • El granallado aumenta la resistencia a la fatiga para un rendimiento más largo y suave a cargas máximas
  • Diseño de rodillo sólido y casquillo sólido
  • Clavijas ablandadas en los extremos para facilitar la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle