Motion
400065
Cadena de ingeniería 400065 - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 124 / 4.063 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #02151392
No. Fabricante 400065
Precio190.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería 400065 - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 124 / 4.063 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #02151392
No. Fabricante 400065
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
Precio190.28 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.4375 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.063 pulg.
  • Anchura interior
    5.4375 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.6250 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.1250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    129000 pulg.
  • Peso por pie
    17.4 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    124 / 4.063 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Número de catálogo del fabricante
    400065
  • Material
    Tratado con calor, carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Material del pasador
    Acero de aleación;Tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Capacidad de carga de trabajo
    11375 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
WH124XHD CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies

You May Also Like