Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.71 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso102 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesPlantas químicas, procesamiento de alimentos, fundiciones, minas, fábricas de papel, refinerías, entornos de uso intensivo
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1175 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- CaracterísticasCumple o supera las eficiencias de NEMA Premium® Construcción en hierro fundido al 100 % para rigidez y vibración reducida IP55 Carcasa MAX GUARD® Sistema de aislamiento Clase H División 2, Zona 2, Clase I, Grupos A, B, C, D, Código de temperatura T2B Cumple con IEEE45 USCG Servicio marino, Cumple con la especificación de servicio automotriz Ford EM1 Par constante para servicio de inversor Respiradero de bronce sinterizado con drenaje de latón y tapas de cojinetes, Con equilibrio de precisión de 0,08”/s
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa3.0 A
- Corriente de carga completa3.00 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856191915
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeSelectivo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856019554
- Diagrama de cableado