Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la boquilla14 pulg.
Detalles
- Capacidad8 qt (EE. UU.)
- Características y beneficios• Fácil manejo con una sola mano• La válvula accionada con el pulgar controla el flujo• El cierre de acción abatible mantiene la válvula abierta• La boquilla de metal flexible 14” con punta cónica de 1/2” de diámetro exterior se balancea en el ángulo necesario para trabajos de difícil acceso• La parte inferior empotrada se drena completamente y protege la pared de punciones, la parte superior del borde enrollado ayuda a evitar derrames de aceite
- Tipo de boquillaFlexible
- TipoEngrasador tipo palanca
Descripción general
- Fácil manejo con una sola mano
- Válvula accionada con pulgar que controla el flujo
- El cierre de acción de giro mantiene la válvula abierta
- Boquilla de metal flexible 14” con punta cónica de 1/2” de diámetro exterior que gira en el ángulo necesario para trabajos de difícil acceso
- La parte inferior empotrada se drena por completo y protege la pared de la perforación, la parte superior con borde enrollado ayuda a evitar derrames de aceite