Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.56 pulg.
- Longitud1.35 pulg.
- Peso0.080 lb
Detalles
- Presión real de estallido10000 psi con tapón de latón; 10700 psi con tapón de acero
- AplicaciónHidráulico, refrigeración de molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloSilicona
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Tipo de válvulaSin válvula