Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Longitud2.07 pulg.
- Peso0.140 lb
Detalles
- Presión real de estallido6000 psi con tapón de latón; 6100 psi con tapón de acero
- AplicaciónHidráulico, refrigeración de molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clavePunta de manguera a presión de 1/4 pulg. - 90°
- Tipo de conexión de mangueraConector de manguera a presión - 90°
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloSilicona
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.