Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Longitud total Diámetro2.5625 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1470 lbf
- SerieCBF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO097741081252