Motion
2504-06-04-FG

Brennan
2504-06-04-FG

2504-06-04-FG 6MJ-4MJ 45FG
Artículo MI #02157777
No. Fabricante 2504-06-04-FG
Precio11.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2504-06-04-FG

2504-06-04-FG 6MJ-4MJ 45FG
Artículo MI #02157777
No. Fabricante 2504-06-04-FG
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
Precio11.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 3/8 JIC 37°
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2504

Descripción general

Descripción del fabricante
2504-06-04-FG 6MJ-4MJ 45FG

You May Also Like