Motion
6400-24-16-O
6400-24-16-O MJ-MORB RECTO
Artículo MI #02157825
No. Fabricante 6400-24-16-O
Precio90.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6400-24-16-O MJ-MORB RECTO
Artículo MI #02157825
No. Fabricante 6400-24-16-O
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
Precio90.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 ORB, 1-1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 ORB, 1-1/2 JIC 37°
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho JIC 37° Flare x 1 en macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6400

Descripción general

Descripción del fabricante
6400-24-16-O MJ-MORB RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"