Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca9/16 – 18 AAG
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión10.3 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido29007 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
- Caudal2.11 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.01690 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo7250 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi