Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 FFOR, 1 ORB
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 FFOR, 1 ORB
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1-1/4 in x 1 punta de junta tórica macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 11-11/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- MaterialAcero