Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 NPTF
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1-1/4 pulg. de tubo macho rígido
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
FF2000T2020S ACCESORIO DE CONEXIÓN