Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR, 3/4 ORB
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 FFOR, 3/4 ORB
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 3/4 pulg. Boss de junta tórica macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 11-3/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
FF1854T1212S ACCESORIO DE CONEXIÓN