Motion
TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

Dodge
TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

113021 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 32 diente, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02158780
No. Fabricante TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT
Precio71.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

113021 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 32 diente, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02158780
No. Fabricante TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT
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
Precio71.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.02 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.88 pulg.
  • Paso  
    0.2000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.0370 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XL
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475656226
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
TL32XL037 113021 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos