Motion
JP16010-N0000

TIMKEN
JP16010-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 220 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #02158818
No. Fabricante JP16010-N0000
Precio584.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
JP16010-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 220 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #02158818
No. Fabricante JP16010-N0000
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
Precio584.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Cono compatible
    JP16049
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    053893190310
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    JP
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    053893190310

Descripción general

Descripción del fabricante
JP16010 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs