Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.3100 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Exterior Diámetro4.3750 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18NC
- Peso3.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio con llave
- Tipo de casquilloQD
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación180 pulg-lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante228469
- Número de Upc del fabricante782475899609
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Capacidad de par7000
- UPC_NO782475899609
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.