Motion
J-A QD

Dodge
J-A QD

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes J, tamaños de eje de 1.5000 a 4.5000 in, material de acero
Artículo MI #02159172
No. Fabricante J-A QD
Precio1,122.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
J-A QD

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes J, tamaños de eje de 1.5000 a 4.5000 in, material de acero
Artículo MI #02159172
No. Fabricante J-A QD
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
Su precio$1,122.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    6.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.5000 a 4.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    3.1875 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11NC
  • Peso
    22.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio con llave
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    1620 pulg-lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    228473
  • Número de Upc del fabricante
    782475899838
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Capacidad de par
    45000
  • UPC_NO
    782475899838

Descripción general

Descripción del fabricante
J-A SOLDADURA QD EN EL CENTRO 228473