Motion
HUB M-A QD

Dodge
M-A QD HUB

228474 Buje QD soldado - Compatible con bujes M, 2.0000 a 5.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #02159173
No. Fabricante M-A QD HUB
Precio2,957.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M-A QD HUB

228474 Buje QD soldado - Compatible con bujes M, 2.0000 a 5.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #02159173
No. Fabricante M-A QD HUB
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
Su precio$2,957.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    7.8800 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Exterior Diámetro  
    9.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    5.1875 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10NC
  • Peso
    50.42 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    228474
  • Número de Upc del fabricante
    782475899791
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    782475899791

Descripción general

Descripción del fabricante
M-A QD SOLDADURA EN EL CENTRO 228474