Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho18 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.98 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6013-2RSR-L038
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 65 mm, doble sellado, un diámetro exterior de 100 mm y un ancho total de 18 mm.
- Número de catálogo del fabricante6013-2RSR-L038
- RPM Máx.4300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +110 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial32500 N
- Capacidad de carga estática radial25000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie60
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- UPC_NO4012802650426
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer