Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.5000 pulg.
- Longitud total245 mm
- Peso de la herramienta10.5 lb
- Par de apriete700 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire24.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto900 lpm
- Número de Upc del fabricante15451418120
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima4200 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- RacheteSin trinquete
- ReversibleNo reversible
- SerieCP772
- UPC_NO015451418120
- Velocidad variableVelocidad variable
- Par de trabajo700 pies-lbf
Descripción general
- Embrague de baño de aceite DYNA-PACT
- Pulsador de avance/retroceso con una sola mano con cuatro ajustes de potencia positiva y potencia completa en reversa
- Nuevo y cómodo mango de empuñadura de pistola con contorno
- 360° pieza giratoria de entrada de aire
- La herramienta operativa más suave con una durabilidad sin igual
- Ideal para trabajos de primavera, mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria agrícola y equipos de construcción
- 3/8” NPTF entrada de aire, 1/2” tamaño mínimo de manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación