Motion
VCM-8
VCM - macho roscado con perno macho en el extremo derecho de la varilla - grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02164882
No. Fabricante VCM-8
Precio47.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VCM - macho roscado con perno macho en el extremo derecho de la varilla - grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02164882
No. Fabricante VCM-8
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
Precio47.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3125 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4531 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    7229 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    VCM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029051340

Descripción general

Descripción del fabricante
VCM-8S EXTREMO DE LA VARILLA MACHO CON TACHUELO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"