Motion
6204-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6204-2Z-L038

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02165045
No. Fabricante 6204-2Z-L038
Precio32.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6204-2Z-L038

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02165045
No. Fabricante 6204-2Z-L038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6204-2Z-L038 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 20 mm, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 14 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-2Z-L038
  • RPM Máx.
    18700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4064327324825

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-2Z-L038 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo