Motion
6309-Z-N
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02165092
No. Fabricante 6309-Z-N
Precio249.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02165092
No. Fabricante 6309-Z-N
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
Precio249.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6309-Z-N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6309-Z-N es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 45mm , blindaje simple y 100mm OD, ideal para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309-Z-N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801262330

Descripción general

Descripción del fabricante
6309-Z-N