Motion
6203-12DDU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho
Artículo MI #02165112
No. Fabricante 6203-12DDU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho
Artículo MI #02165112
No. Fabricante 6203-12DDU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6203-12DDU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de doble sello con un diámetro interior de 0.7500-inch y un diámetro exterior de 40 mm, adecuado para bombas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-12DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176628177
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176628177

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-12DDU C0 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"