Motion
NU319W
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 200 mm DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #02165183
No. Fabricante NU319W
Precio1,388.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 200 mm DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #02165183
No. Fabricante NU319W
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
Precio1,388.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    13.56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176051227
  • RPM máximas (grasa)
    3000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176051227

Descripción general

Descripción del fabricante
NU319 W BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"