Motion
W 06

TIMKEN
W 06

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 1.1930 in, DE de 1.9220 in, diám. frontal de 1.5000 in, material de acero
Artículo MI #02165226
No. Fabricante W 06
Precio2.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
W 06

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 1.1930 in, DE de 1.9220 in, diám. frontal de 1.5000 in, material de acero
Artículo MI #02165226
No. Fabricante W 06
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
Precio2.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1930 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1760 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N 06
  • Número de Upc del fabricante
    087796147195
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    087796147195

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W-06

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos