Motion
120 Enlace de conexión Neptune

TSUBAKI (UST)
120 Neptune Conn Link

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 en paso
Artículo MI #02165348
No. Fabricante 120 Neptune Conn Link
Precio93.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120 Neptune Conn Link

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 en paso
Artículo MI #02165348
No. Fabricante 120 Neptune Conn Link

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Neptuno
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2052
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039264862

Descripción general

Descripción del fabricante
120 ENLACE DE CONEXIÓN NEPTUNE (TIPO CP)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos