Motion
RS08B SS RIV

TSUBAKI (UST)
RS08B SS RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 08B / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02165375
No. Fabricante RS08B SS RIV
Precio90.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS08B SS RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 08B / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02165375
No. Fabricante RS08B SS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.44 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.724 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Altura de la placa
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.305 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4410 lb
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    240/10 pies
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039453341

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B ACERO INOXIDABLE "304" REMACHADO, CAJA DE 10 PIES
  • Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
  • La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
  • Generalmente se considera no magnético.
  • Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno