Motion
32X65X12  HMSA1 P

CR Seals (SKF)
32X65X12 HMSA1 P

Sello de aceite de doble labio - Sólido, 32 mm Diámetro del eje, 65 mm OD, 12 mm Ancho general, Diseño HMSA1 , Material de labio de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02165659
No. Fabricante 32X65X12 HMSA1 P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
32X65X12 HMSA1 P

Sello de aceite de doble labio - Sólido, 32 mm Diámetro del eje, 65 mm OD, 12 mm Ancho general, Diseño HMSA1 , Material de labio de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02165659
No. Fabricante 32X65X12 HMSA1 P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    32 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400320;400321;400324;400325
  • Mangas de desgaste compatibles
    99128
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311011860
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
32X65X12 HMSA1 P SELLO DE POLIACRILATO DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo