Motion
35X52X6
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 35 mm de diámetro, 52 mm de diámetro exterior, ancho total de 6 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02165661
No. Fabricante 35X52X6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 35 mm de diámetro, 52 mm de diámetro exterior, ancho total de 6 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02165661
No. Fabricante 35X52X6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA7P2
  • Tipo de diseño
    HMSA7P2
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311200202
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones con presiones de funcionamiento más altas que las adecuadas para la norma Hmsa7.

Descripción general

Descripción del fabricante
35X52X6 HMSA7P2 R SELLO DE NITRILO DOBLE
  • D.E. de goma
  • Cargado por resorte
  • Labio único de alta resistencia para aplicaciones presurizadas de sellado
  • Con labio auxiliar de suciedad/polvo (“doble labio”).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo