Motion
BW 0,625 MONTAJE DEL PILOTO CR

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT CR

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02165714
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT CR
Precio780.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT CR

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02165714
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT CR
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
Precio780.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    3.80 CV
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.13 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes abiertos. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Embragues de montaje piloto Aceptar poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Modelo resistente a la corrosión.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    33 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.17 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    5650 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Disco de fricción inoxidable, piloto y conector niquelados
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    8 psi
  • Modelo
    BW
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, #10-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284237567

Descripción general

Descripción del fabricante
800107

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo