Motion
FMCB-7-28 28 MM

Nexen Group
FMCB-7-28 28 MM

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, FMCB
Artículo MI #02165715
No. Fabricante FMCB-7-28 28 MM
Precio4,110.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
FMCB-7-28 28 MM

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, FMCB
Artículo MI #02165715
No. Fabricante FMCB-7-28 28 MM
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
Precio4,110.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    15.70 kW
  • Inercia del variador
    24.20 kg·cm2
  • Tamaño del bastidor
    100L, 112M
  • Diámetro del eje de entrada
    28 mm
  • Diámetro del eje de salida
    28 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    60.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    692.8 kWh
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    692.8 kWh
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    69.610 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    47.520 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    15.70 kW
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    69.920 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    47.830 cm3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.67 kW hp
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284183581
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Par de freno estático máx.
    85 N-m
  • Par de embrague estático máx.
    76 N-m
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCB
  • Inercia del eje
    30.30 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284183581

Descripción general

Descripción del fabricante
801610
  • Abierto, embrague accionado por aire, freno accionado por resorte con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo