Motion
R16DDU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166033
No. Fabricante R16DDU
Precio92.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166033
No. Fabricante R16DDU
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
Su precio$92.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R16DDU
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    The R16DDU is a 1.0000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 2.0000 in OD and 0.5000 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R16DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176053931
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176053931

Descripción general

Descripción del fabricante
R16DDU