Motion
HA 2336

SKF
HA 2336

Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 161 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #02166075
No. Fabricante HA 2336
Precio1,932.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 2336

Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 161 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #02166075
No. Fabricante HA 2336
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
Precio1,932.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    161 mm
  • Rosca Tamaño  
    M180x3
  • Peso
    21.85 lb

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB36)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB36
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570544695

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO ADAPTADOR HA 2336