Motion
AELP205-014D1

NTN
AELP205-014D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02166108
No. Fabricante AELP205-014D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELP205-014D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02166108
No. Fabricante AELP205-014D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.6755 pulg.
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL205-014D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL205-014D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359461206

Descripción general

Descripción del fabricante
AELP205-014D1
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
Los clientes también compraron