Motion
AELP206-102D1

NTN
AELP206-102D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02166109
No. Fabricante AELP206-102D1
Precio108.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELP206-102D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02166109
No. Fabricante AELP206-102D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6850 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.9890 pulg.
  • Peso
    2.877 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL206-102D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359461244
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL206-102D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359461244

Descripción general

Descripción del fabricante
AELP206-102D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"