Motion
ASS207-104N

NTN
ASS207-104N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.3386 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02166123
No. Fabricante ASS207-104N
Precio78.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASS207-104N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.3386 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02166123
No. Fabricante ASS207-104N
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
Su precio$78.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.3386 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.933 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359020960
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    ASS2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359020960

Descripción general

Descripción del fabricante
ASS207-104N BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"