Motion
PF203

NTN
PF203

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166139
No. Fabricante PF203
Price$16.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PF203

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166139
No. Fabricante PF203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.33/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.6875 pulg., 17 mm
  • Profundidad general
    9/16 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.1875 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Details

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL202-009W3, AEL202-010W3, AS202-009, AS202-010, JEL202-009, JEL202-010
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156058
  • Tipo de montaje
    Ronda de tres tornillos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    PF
  • UPC_NO
    4547359156058

Descripción general

Descripción del fabricante
PF203 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo