Motion
PFL204

NTN
PFL204

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166142
No. Fabricante PFL204
Precio24.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PFL204

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166142
No. Fabricante PFL204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.8125 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.7500 pulg., 20 mm
  • Profundidad general
    31 mm
  • Diámetro de longitud total
    3.5313 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL204-010W3, AS204-012, JEL204-012
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    4547359155990
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    PF
  • UPC_NO
    4547359155990

Descripción general

Descripción del fabricante
PFL204 BRG