Motion
PFL207

NTN
PFL207

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, estampación
Artículo MI #02166143
No. Fabricante PFL207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PFL207

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, estampación
Artículo MI #02166143
No. Fabricante PFL207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156010
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    4547359156010

Descripción general

Descripción del fabricante
PFL207

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos