Motion
SPW2211-200N1

NTN
SPW2211-200N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02166146
No. Fabricante SPW2211-200N1
Precio938.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPW2211-200N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02166146
No. Fabricante SPW2211-200N1
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
Precio938.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7600 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7559 pulg., 70.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.2677 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • En general Longitud  
    255 mm
  • Ancho general
    70 mm

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HE2311XYM1
  • Número de cojinete
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP211N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359196665
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359196665

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW2211-200N1 BLOQUE DE ALMOHADA