Motion
UCFX12-207D1

NTN
UCFX12-207D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #02166156
No. Fabricante UCFX12-207D1
Precio320.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFX12-207D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #02166156
No. Fabricante UCFX12-207D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8594 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.8594 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-29/32 pulg.
  • Longitud total
    7.3750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.9062 pulg.
  • Peso
    10.935 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX12-207D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FX12D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359501988
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX12-207D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFX
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359501988

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFX12-207D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"