Motion
UCP211-200D1

NTN
UCP211-200D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166158
No. Fabricante UCP211-200D1
Precio243.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP211-200D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166158
No. Fabricante UCP211-200D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$243.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7187 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.9688 pulg.
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    2.5025 pulg.
  • Peso
    8.15 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC211-200D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P211D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359503357
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC211-200D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359503357

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP211-200D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos