Motion
NP1.1/4EC
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166214
No. Fabricante NP1.1/4EC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166214
No. Fabricante NP1.1/4EC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8740 pulg.
  • Ancho de la base
    1.7520 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.7830 a 5.3740 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6880 pulg.
  • Altura total
    3.6610 pulg.
  • Longitud total
    6.5350 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    747023017881
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    747023017881

Descripción general

Descripción del fabricante
NP1.1/4EC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo