Motion
FTP354
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 Rosca macho, 200 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #02166813
No. Fabricante FTP354
Precio7.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 Rosca macho, 200 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #02166813
No. Fabricante FTP354
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
Precio7.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.19 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Caudal
    4.50 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FTP354 TUBERÍA