Motion
FTP556
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, 3/4 – 14 Rosca macho, 200 psi psi, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #02166817
No. Fabricante FTP556
Precio16.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, 3/4 – 14 Rosca macho, 200 psi psi, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #02166817
No. Fabricante FTP556
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
Precio16.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
  • Caudal
    13.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FTP556 TUBERÍA